text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 4P482216
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 26
Značka Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P482216
EAN 4014855217274
UBB 500636775255
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.