Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
3D110622
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 602 B Diamond 350X3,2X25,4
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
3D110622
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3.2
Výška segmentu (mm)
9
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
21
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 602 B Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D110622
EAN
4014855216796
UBB
500636769233
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325088