text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 602 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 3U172229
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Značka Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U172229
EAN 4014855216475
UBB 500636764853
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325056
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.