text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 4L167420
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 28
Model DT 602 A Supra

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325128
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.