text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 602 A Diamond 300X2,8X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 4Q233150
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Model DT 602 A Supra

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q233150
EAN 4014855224715
UBB 500636812207
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 327025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.