text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 500X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Objednací číslo 2V816857
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 54
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Popis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.