text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Objednací číslo 0V879843
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 48
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V879843
EAN 4014855217922
UBB 500636783093
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325201
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.