Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
8U109468
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 350X3X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U109468
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
30
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
37
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U109468
EAN
4014855217878
UBB
500636782004
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325196