text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Objednací číslo 2T433599
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 32
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Popis

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325184
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.