text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Objednací číslo 2S065072
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 10200
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 10200
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322632
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.