text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 140X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Objednací číslo 3N426831
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr kotouče (mm) 140
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr kotouče (mm) 140
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 17
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N426831
EAN 4014855216376
UBB 500636763293
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325046
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.