text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Objednací číslo 2K034390
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 15300
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 15300
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 16
Šířka segmentu (mm) 20
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 11
Značka Klingspor
Model DT 600 U Supra

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.