text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 GU Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Artikelnummer 2E485147
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 230
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 230
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Počet segmentů 15
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 600 GU Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Artikelnummers

Artikelnummer 2E485147
EAN 4014855293063
UBB 500695753433
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336617
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.