text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 F Diamond 350X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Objednací číslo 6W385198
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W385198
EAN 4014855218622
UBB 500636791252
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.