text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 600 F Diamond 200X1,9X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Objednací číslo 5O523395
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr kotouče (mm) 200
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr kotouče (mm) 200
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.9
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Model DT 600 F Supra

Popis

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325373
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.