text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 350X3X20


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 4B948692
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B948692
EAN 4014855290765
UBB 500695752690
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336224
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.