text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 4R736482
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.