text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 300X2,8X20


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 3J130954
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J130954
EAN 4014855290758
UBB 500695752443
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336223
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.