text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
4S559344
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 230X2,6X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S559344
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.6
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.6
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2.6
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Jiný
Počet segmentů
15
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S559344
EAN
4014855290710
UBB
500695751601
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
336219