text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 7Y472733
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Šířka segmentu (mm) 42
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Šířka segmentu (mm) 42
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 11
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y472733
EAN 4014855290703
UBB 500695751452
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336216
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.