text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 2N662273
Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 125
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Šířka segmentu (mm) 33
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 125
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Šířka segmentu (mm) 33
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 9
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336215
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.