text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Objednací číslo 4H623427
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Počet segmentů 8
Značka Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H623427
EAN 4014855290680
UBB 500695751031
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 336214
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.