text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 AB Diamond 350X3,2X20


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Objednací číslo 6Q930220
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q930220
EAN 4014855320059
UBB 500695770262
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 340236
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.