text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Objednací číslo 1F822862
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Značka Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 340241
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.