text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Objednací číslo 2N113173
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N113173
EAN 4014855301300
UBB 500695756089
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 337735
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.