Diamantblätter
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
Řezání
Diamantové pláty
5M187133
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
Klingspor Diamanttrennscheibe DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M187133
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.7
Durchmesser der Scheibe (mm)
450
Geeignet für Asphalt
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Andere
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.7
Durchmesser der Scheibe (mm)
450
Geeignet für Asphalt
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
3.7
Höhe der Segmente (mm)
10
Segmentierung
Gezahnt
Anzahl der Segmente
28
Marke
Klingspor
Warennummer
68042100
Model
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M187133
EAN
4014855301294
UBB
500695755826
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
337734