text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 350 A Diamond 300X2,8X20


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Objednací číslo 8E534339
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Značka Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E534339
EAN 4014855301317
UBB 500695755255
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 337731
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.