text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 310 UT Diamond 350X3X20


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Objednací číslo 8F077549
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F077549
EAN 4014855275670
UBB 500695737287
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334093
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.