text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 310 UT Diamond 300X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Objednací číslo 2M447749
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 339121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.