text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 UT Diamond 230X2,5X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Objednací číslo 8X929017
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 300 UT Extra

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X929017
EAN 4014855218424
UBB 500636787219
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325356
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.