text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 UT Diamond 180X2,2X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Objednací číslo 0X964649
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325355
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.