text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 350X2,8X30


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Objednací číslo 6D609193
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 20
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325352
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.