text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 350X2,8X25,4


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Objednací číslo 8A203168
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 20
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.