text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Objednací číslo 3X477241
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 17
Model DT 300 U Extra

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X477241
EAN 4014855218356
UBB 500636785809
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325349
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.