text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 300X2,8X20


Referência 7Q491827
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Embalado por 1

Especificações

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 17
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 7Q491827
EAN 4014855224340
UBB 500636812041
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 326831
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.