text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 300X2,8X30


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Objednací číslo 4X036398
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 17
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X036398
EAN 4014855218370
UBB 500636786229
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325351
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.