Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
8R154623
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 180X2X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R154623
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
13
Značka
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R154623
EAN
4014855218332
UBB
500636785494
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325347