Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
1Y174213
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 125X1,6X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Y174213
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Šířka segmentu (mm)
36.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Šířka segmentu (mm)
36.4
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
9
Značka
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y174213
EAN
4014855218325
UBB
500636785239
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325346