text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 U Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Objednací číslo 3S128125
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 8
Značka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325345
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.