Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
7S780432
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 300 F Diamond 230X1,9X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Plný popis
Objednací číslo
7S780432
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.9
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.9
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
1.9
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Značka
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S780432
EAN
4014855218462
UBB
500636788043
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325360