text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 300 F Diamond 180X1,6X22,23


Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Objednací číslo 4R778201
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Model DT 300 F Extra

Popis

Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R778201
EAN 4014855218455
UBB 500636787888
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325359
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.