text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
7B976194
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 300 F Diamond 115X1,6X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Plný popis
Objednací číslo
7B976194
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr kotouče (mm)
115
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr kotouče (mm)
115
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
1.6
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Značka
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B976194
EAN
4014855218431
UBB
500636787474
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325357