text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DN 600 U Diamond 80X6X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Objednací číslo 7K808989
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 80
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 80
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 6
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 6
Značka Klingspor
Model DN 600 U Supra

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K808989
EAN 4014855252831
UBB 500695719202
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330630
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.