text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DN 600 U Diamond 125X10X22,23

Na objednávku

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Objednací číslo 0V298410
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 10
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 10
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V298410
EAN 4014855252893
UBB 500695720432
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330664
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.