text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
0K328720
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
Klingspor Diamantový kotouč DN 600 U Diamond 115X8X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K328720
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
8
Průměr kotouče (mm)
115
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
8
Průměr kotouče (mm)
115
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
8
Výška segmentu (mm)
7
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
9
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K328720
EAN
4014855252862
UBB
500695719871
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
330658