text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DN 600 U Diamond 115X4,5X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Objednací číslo 9E849835
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 4.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 4.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 4.5
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 9
Značka Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.