text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč DT 310 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Objednací číslo 8M416132
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro střešní tašky Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro střešní tašky Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M416132
EAN 4014855275649
UBB 500695736602
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.