text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
9H496620
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
Klingspor Diamantový brusný kotouč DT 310 UT Diamond 100X2X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H496620
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
2
Průměr kotouče (mm)
100
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
2
Průměr kotouče (mm)
100
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 310 UT Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H496620
EAN
4014855275618
UBB
500695736032
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
334087