text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 9S294476
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro kov Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Miskový kotouč Ano
Vhodné pro pórobeton Ano
Šířka segmentu (mm) 7.2
Výška segmentu (mm) 5
Počet segmentů 18
Model DS 600 A Supra

Popis

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 331028
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.