text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč 115X8,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 7E811250
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 8.2
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentace Jiný
Počet segmentů 14
Značka Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 331027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.